SCHNEIDER ELECTRIC - Pintajakorasia Renova - Jakorasia, tyhjä val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Syvyys - 38 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481825438

Sähkönumero

2000551

Toimittajan tuotenumero

WDE016110

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Syvyys:

38 mm

Halkaisija:

70 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

pyöreä

Varusteena:

asennuslevy

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...40 °C

RAL-numero (vastaava):

9010

Renova pintajakorasia - valkoinen - kuluttajapakkaus Renova IP21 pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen. Mallistossa on tarjolla yleisimmät asennuskalusteet ja se on saatavana perinteisissä Renova väreissä, mustana ja valkoisena

Renova pinta-asennettava jakorasia
  • Pinta-asennettavat jakorasiat. 440 V.
  • Enintään 12 tulevaa tai lähtevää johtoa, johtojen koko 1,5 mm² tai 2,5 mm²
  • Pohjalevyssä ankkurointipiste nippusiteelle
  • Kansi kiinnittyy painamalla, jolloin näkyville ei jää ruuveja
  • Riittävästi tilaa esimerkiksi Uppoasennettavalle valonsäädinmoduulille