SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Exxact - 1-Pintakojerasia IP44 30mm val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480210068

Sähkönumero

2418004

Toimittajan tuotenumero

WDE002851

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Sopivien laitteiden maksimileveys:

85 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

85 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

30 mm

Exxact 1-osainen pintakojerasia matala IP44 Valkoinen

• IP44 pinta-asennusrasiat asennettavaksi suoraan seinälle.
• Käytettäväksi Primo-kehyksen kanssa.
• IP44 merkintä rasian kyljessä.
• Mahdollista lisätä vedonpoisto.