SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Exxact - 1-Pintakojerasia IP44 38mm ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Muoto - neliö

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.8 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480554193

Sähkönumero

2418015

Toimittajan tuotenumero

WDE003461

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Muoto:

neliö

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Sopivien laitteiden maksimileveys:

85 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

85 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

44 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Exxact 1-pintakojerasia, korkea IP44 ANT

Exxact pinta-asennusrasiat
1-3 osaiset matalat ja korkeat rasiat
Valkoinen, antrasiitti ja metallinväri