SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Exxact - DCL Korotuskehys val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Korkeus - 10 mm
Halkaisija - 117 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4750288199618
Sähkönumero
2500331
Toimittajan tuotenumero
WDE005103
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Korkeus:
10 mm
Halkaisija:
117 mm
Exxact DLC valaisinpistorasian korotusrengas, VAL
Exxact DLC valaisinpistorasian korotusrengas, VAL
Exxact DLC valaisinpistorasian korotusrengas, VAL




