SCHNEIDER ELECTRIC - Pistokekantarele - RPM21BD 24VDC 2C/O 15A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Nimellisvirta - 15 A
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119401814
Sähkönumero
2724552
Toimittajan tuotenumero
RPM21BD
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Nimellisvirta:
15 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
ei
Koskettimen tyyppi:
kaksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Kosketinten materiaali:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Rajapinnan materiaali:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
21 mm
Korkeus:
27 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Syvyys:
53 mm
Tuloliitännän materiaali:
muu
Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:
RT I
Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet
Ominaisuudet:
Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
- 1 C/O kosketin / 6 A
- vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
Zelio-rele RSL- 1 C/O-kontakti / 6 A
- Leveys vain 6 mm
- 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
- Kompakti koko
- 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
- Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
- 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
- Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
- RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
- RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
- Suurille virroille
- 1 NO / 10…125 A
- Rajaton käyttöikä
Sähkömekaaniset releet
- Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
- Helppo asennus ja ylläpito:
* pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
* Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten - Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
- Pitkä käyttöikä
- Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
- Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
- Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
- Ei arka tärinälle
- Teollisuuden koneet
- Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
- Pakkauskoneet
- Tekstiilikoneet
- LVI
- Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
- Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)




