SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Artic kuluttajapakkaus - 2S/16/IP44 1X PPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606486888438
Sähkönumero
2400169
Toimittajan tuotenumero
WDE007786
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
88 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
2
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Ammattilaisten arvostamat Artic IP44 pinta-asennettavat sähköasennuskalusteet on suunniteltu erityisesti Pohjolan vaativiin olosuhteisiin, ja ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin.
Tuotteen ominaisuudet:
- Kestävyys ja luotettavuus: Suojamaadoitetut, pinta-asennettavat IP44 2-pistorasiat turvasuluin (89 mm x 75 mm x 48 mm, 16 A 250 V) tarjoavat erinomaisen suojan vaativissa ympäristöissä.
- Monipuolisuus: Soveltuvat erinomaisesti sekä teollisuusympäristöihin että kotikäyttöön, ja ovat saatavilla sekä ruuvi- että jousiliittimin.
- Käyttäjäystävällisyys: Pistorasian kansi taittuu yli 180° ylöspäin, jolloin isot muuntajilla varustetut töpselit mahtuvat helposti paikalleen. Kansi on myös suunniteltu kestämään kolhuja ja vääntelyä jopa pakkasessa.



