SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1-PR + 2xUSB lat. A+C 3A val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489905835

Sähkönumero

2500353

Toimittajan tuotenumero

WDE002174

Tukkuerä

54

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

USB-C porttien lukumäärä:

1

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

3 A

Läpivientien määrä:

1

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Exxact 1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A valkoinen

Monikäyttöinen 1-pistorasia nyt USB A + C liittimillä varustettuna. C-tyypin liittimeen voi asentaa liitosjohdon kummin päin tahansa. USB C -tyypin liitosjohdot yleistyvät nopeasti, Schneider Electric USB A+C tuotteen valitsemalla varmistat kalusteiden pysymisen ajanmukaisena vielä pitkään.
  • C-tyypin liittimessä: Maks. 3000mA latausvirta
  • A-tyypin liittimessä: Maks. 2400mA latausvirta
  • Molempien liitinten ollessä käytössä latausvirta Maks. 2 x 1500mA
  • Jousiliittimet
  • Uppoasennus c/c 60 mm kojerasiaan. Pinta-asennuksessa käytetään 35 mm pintakoteloa.
  • IP20
HUOM! Kehyksestä pitää asennettaessa ottaa irti pienet palaset sisäpuolen yläosasta, jotta pistorasia mahtuu oikein paikalleen.