SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1S/16A/250V/IP21 UKJ 0X ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480203299

Sähkönumero

2530102

Toimittajan tuotenumero

WDE003576

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

1

Vaihe-erotellut pistorasiat:

kyllä

Exxact 1-PR. Keskiölevyllä JL ANT

• Keskiölevylliset 1-pistorasiat.
• Kannellinen IP21 malli voidaan vaihtaa upporasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44 pintakojerasialla.