SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1S/16A/250V/IP21 UKJ LED val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - uppoasennus 
- Pistorasioiden määrä - 1 
- Väri - valkoinen 
- Materiaali - muovi 
- Ylijännitesuojaus - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480203558
Sähkönumero
2530003
Toimittajan tuotenumero
WDE002329
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
kyllä
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
kyllä
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
1
Vaihe-erotellut pistorasiat:
kyllä
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta



