SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1S/16A/250V/IP21 UPJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480203367

Sähkönumero

2530001

Toimittajan tuotenumero

WDE002776

Tukkuerä

40

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

87 mm

Laitteen korkeus:

87 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

1

Vaihe-erotellut pistorasiat:

kyllä

Exxact 1-PR. Peitelevyllä JL VAL

Exxact pistorasia 1-osainen peitelevyllä jousiliitos valkoinen

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
  • Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
  • Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
  • Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta