SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1S/16A+2xUSB 2,4A IP20 UKR ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489429775

Sähkönumero

2500333

Toimittajan tuotenumero

WDE003179

Tukkuerä

54

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

2

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

46 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1.5

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

2.4 A

Läpivientien määrä:

1

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Exxact 1-pistorasia + 2x USB lataus 2.4 A antrasiitti

Exxact 1-pistorasia varustettuna kahdella USB-virtalähteellä, joissa maksimissaan jopa 2,4 A -virta. Ei enää kompromisseja pistorasioiden määrässä USB-latauspisteitä lisättäessä.

Tekniset tiedot
  • USB 2.0
  • maks. 2x1200 mA tai 1x2400 mA
  • ylikuormitus ja oikosulkusuojattu
  • Latausteho riittää hyvin mm. iPad-lataukseen
  • Sopii yhteen Exxact-sähkökalusteiden kanssa
  • Jousiliittimet
  • Soveltuu ketjutukseen
  • Ei lisäliittimiä
  • Soveltuu 1,5 -2,5 mm² yksi- ja monisäikeisille johtimille
  • uppoasennus c/c 60 mm kojerasiaan
  • IP20

HUOM! Kehyksestä pitää asennettaessa ottaa irti pienet palaset sisäpuolen yläosasta, jotta pistorasia mahtuu oikein paikalleen.