SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1S/16A+2xUSB 2,4A IP20 UKR val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489429768
Sähkönumero
2500332
Toimittajan tuotenumero
WDE002179
Tukkuerä
54
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
USB-A porttien lukumäärä:
2
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
46 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
2.4 A
Läpivientien määrä:
1
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Exxact 1-pistorasia varustettuna kahdella USB-virtalähteellä, joissa maksimissaan jopa 2,4 A -virta
Monikäyttöinen 1-pistorasia
Exxact 1-pistorasia varustettuna kahdella USB-virtalähteellä, joissa maksimissaan jopa 2,4 A -virta. Ei enää kompromisseja pistorasioiden määrässä USB-latauspisteitä lisättäessä.
Tekniset tiedot
- USB 2.0
- maks. 2x1200 mA tai 1x2400 mA
- ylikuormitus ja oikosulkusuojattu
- Latausteho riittää hyvin mm. iPad-lataukseen
- Sopii yhteen Exxact-sähkökalusteiden kanssa
- Jousiliittimet
- Soveltuu ketjutukseen
- Ei lisäliittimiä
- Soveltuu 1,5 -2,5 mm² yksi- ja monisäikeisille johtimille
- uppoasennus c/c 60 mm kojerasiaan
- IP20
HUOM! Kehyksestä pitää asennettaessa ottaa irti pienet palaset sisäpuolen yläosasta, jotta pistorasia mahtuu oikein paikalleen.