SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 2N/16A/IP21 0X UKJ vino VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606486888285
Sähkönumero
2519053
Toimittajan tuotenumero
WDE002681
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
34.4 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
CEE 7/1 maadoittamaton
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
ei ole
Läpivientien määrä:
2
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
- Entistä vankempi metallinen asetinlevy ja pistorasian uudistettu rakenne takaa jämäkämmän asennus- ja käyttökokemuksen
- Ergonomiset vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista.
- Kartion muotoiset asennusreiät helpottavat johtojen asettamista liittimiin.
- Pistorasiassa on käytetty 25% kierrätettyä muovia.
- c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
- Voit edelleen asentaa adapterilla varustettujen Combi-kehysten ansiosta vino 2 -pistorasioiden viereen esimerkiksi data- tai telerasioita.



