SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 2PR UPJ,liiketun 160,valo ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489860011
Sähkönumero
2519010
Toimittajan tuotenumero
WDE003390
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
128 mm
Laitteen syvyys:
22 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
kyllä
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22.4 mm
Juontava 0-napa:
kyllä
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
1
Kytkinlaitteen väri:
antrasiitti
Vaihe-erotellut pistorasiat:
kyllä
Exxact peitelevyllinen 2-pistorasia, johon on integroitu liiketunnistin ja valo.
- Käytävävalotoiminto, jolloin valo(15 lm) syttyy liiketunnistimen havaitessa liikettä hämärässä (alle 20Lux)
- 3m etäisyys, tunnistuskulma 160° vaakasuunnassa ja 82° pystysuunnassa
- Yövalotoiminto, josa valo on himmeämpi (4lm)
- Valintakytkimestä voi vaihdella yövalo- ja käytävävalotoiminnon välillä, tai sammuttaa valon kokonaan
- Pistorasiassa jousiliittimet
- Kaksi lisäliitintä
- IP20