SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 2PR UPJ,liiketun 160,valo val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489859985

Sähkönumero

2519009

Toimittajan tuotenumero

WDE002190

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

87 mm

Laitteen korkeus:

128 mm

Laitteen syvyys:

22 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

kyllä

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

22.4 mm

Juontava 0-napa:

kyllä

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

1

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Vaihe-erotellut pistorasiat:

kyllä

Exxact 2-osainen pistorasia peitelevyllä, liiketunnistin 160ast ja valointegroituna JL 2X IP20 valkoinen

Uuteen 2-pistorasiaan on integroitu liiketunnistin ja alavalo. Monikäyttöistä uutuutta voi käyttää käytävävalona valaisemaan kävelyreittiä pimeällä tai yövalona.

Exxact peitelevyllinen 2-pistorasia, johon on integroitu liiketunnistin ja valo.
  • Käytävävalotoiminto, jolloin valo(15 lm) syttyy liiketunnistimen havaitessa liikettä hämärässä (alle 20Lux)
  • 3m etäisyys, tunnistuskulma 160° vaakasuunnassa ja 82° pystysuunnassa
  • Yövalotoiminto, josa valo on himmeämpi (4lm)
  • Valintakytkimestä voi vaihdella yövalo- ja käytävävalotoiminnon välillä, tai sammuttaa valon kokonaan
  • Pistorasiassa jousiliittimet
  • Kaksi lisäliitintä
  • IP20