SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 2S/16A/IP21 PPJ 2X val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

2

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489504366

Sähkönumero

2400497

Toimittajan tuotenumero

WDE015596

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

65 mm

Laitteen korkeus:

98 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

1

Exxact pinta 2-osainen pistorasia IP21 jousiliitos valkoinen

Exxact pinta-asennettava 2-pistorasia. Uuden malliston pistorasioissa pohjalevyn lisäkiinnitysreiät tekevät seinäkiinnityksestä luotettavamman. Uusi Exxact pinta-mallisto nyt RAL9003 värissä.

Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.

Exxact 2-osainen pinta-asennettava pistorasia
  • Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
  • 16 A /250 v
  • 2 lisäliitintä
  • Mahdollista lisätä merkintäikkuna
  • Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
  • IP20 ilman muoviosia.