SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia+kytkin Artic - 1S+6/16A/250V/IP44 PR val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438054010661

Sähkönumero

2400206

Toimittajan tuotenumero

239649070

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

133 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Artic Pinta IP44 6/1-Kytkin + Pistorasia valkoinen

Yhdistetty pistorasia ja 6/1 kytkin
  • Artic pinta-asennettavat pistorasiat ja kytkimet ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja
  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin IP44
  • Ajaton ulkomuoto on tyylikäs vielä vuosienkin kuluttua
  • 10/16A, 250V

Artic pistorasioiden kansi taittuu >180° ylöspäin joten pistorasiaan sopii myös isot muuntajilla varustetut töpselit. Kansi myös kestää hyvin kolhuja ja vääntelyä jopa pakkasella.