SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia+kytkin Exxact - 1S+6/16A/IP21/PPJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasian tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennussuunta - pystysuora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489504441

Sähkönumero

2400124

Toimittajan tuotenumero

WDE015571

Tukkuerä

5

Pistorasian tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Pistorasioiden määrä:

1

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennussuunta:

pystysuora

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valolla:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta pistorasia:

16 A

Nimellisvirta:

16 A

Ylijännitesuojaus:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Laitteen leveys:

65 mm

Kytkimen/painikkeen versio:

vaihtokytkin

Laitteen korkeus:

129 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Exxact pinta 6/1-Kytkin JL + 1-pistorasia JL, IP21 valkoinen

Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.

Exxact - kytkimen ja 1-pistorasian yhdistelmä.

  • Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
  • Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen
  • 16 A /250 v
  • Kytkimessä 2 lisäliitintä
  • Mahdollista lisätä merkintäikkuna
  • Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
  • IP20 ilman muoviosia.