SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia lukolla Exxact - 1S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480203473
Sähkönumero
2530002
Toimittajan tuotenumero
WDE002178
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
47 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
kyllä
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
1
Vaihe-erotellut pistorasiat:
kyllä



