SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli Unica System+ - Pöytäyksikkö XS Schuko valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - pyöreä
Väri - valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Taittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819149
Sähkönumero
1458076
Toimittajan tuotenumero
INS44000
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
60 mm
Pituus:
63 mm
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Halkaisija:
60 mm
USB-tehonlähteellä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Ylijännitesuojaus:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä.




