SCHNEIDER ELECTRIC - PLC M241-40IO RELAY - TM241C40R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 24
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 0.022 ms
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480648823
Sähkönumero
2820064
Toimittajan tuotenumero
TM241C40R
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
24
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):
0.022 ms
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Muistityyppi:
NVRAM
Muistin koko:
64000 kByte
Ohjelman lisämuistimahdollisuus:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Leveys:
190 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
95 mm
Syöttöjännite AC 50 Hz:
85...264 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
kompakti
Releulostulojen lukumäärä:
12
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännite AC 60 Hz:
85...264 V
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
2
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
2
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Redundanssi:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tukiprotolla DNP protokollalle:
ei
Tukiprotokolla IEC 60870 protokollalle:
ei
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Modicon M241 logiikkamoduulit
Modicon M241 vaativiin sovelluksiin suorituskykyinen PLC, jossa mukana liikkeenhallinta. 5 kommunikointiporttia takaa markkinoiden laajimman kommunikoinnin luokassaan.
- 5 porttia: Ethernet, CANopen, 2 sarjaporttia, USB-portti ohjelmointiin
- Tehokas CPU-prosessori
- Web- ja FTP-palvelin
- SD-kortti
- Nopea ja helppo konfigurointi
- Turvallisuustoiminto
- Tesys SoLink -moottorinkäynnistin
- Ethernet ja Profibus
- Koneohjelmointi SoMachin kanssa - ainutlaatuinen ohjelmisto MachineStruxure-ohjaimille
- Yhteys laitteeseen Ethernetillä, langattomasti tai web-palvelimen kautta
- Modicon M241 -logiikkaohjaimet on suunniteltu suorituskykyisiin kompakteihin koneisiin, joissa on nopeus- ja asennonsäätötoiminnot.




