SCHNEIDER ELECTRIC - PM3250 tehomittari CT x/5 Modb - METSEPM3250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480481604
Sähkönumero
6616647
Toimittajan tuotenumero
METSEPM3250
Tukkuerä
16
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
ei
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
173...480 V
Syöttöjännite DC:
100...300 V
Näyttö:
LCD
Näytteenottotaajuus:
3200 Hz
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
4
Taajuusmittausalue:
45...65 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
6
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Syöttöjännite AC 60 Hz:
173...480 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Yliaaltomittaus:
ei
Liitettävä johdin, lanka:
6...6 mm²
Asennustapa:
DIN-kisko
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Näytön tarkkuus (vaaka):
128 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
96 px
Näennäisteho:
kyllä
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tehokerroin:
kyllä
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Vaihekulma (cos phi):
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Mittausarvojen tallennus:
ei
Leveys:
90 mm
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
101.5 mm
Kalibroitu:
ei
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Pulssilähtö:
ei ole
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Mitoitusvirta (In):
5 A
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Maksimivirta (Imax):
10 A
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
kyllä
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Syvyys:
70 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Tiedonsiirtoliitännällä KNX:
ei
Kommunikointirajapinta M-Bus:
ei
RS-485 liityntä:
kyllä
PM3000 tehomittarit
PowerLogic PM3000-sarjan mittarit ovat kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä DIN-kiskoon asennettavia sähkömittareita, joissa on kaikki sähköjärjestelmän valvontaan tarvittavat mittausominaisuudet. Ne ovat ihanteellisia tehonmittaus- ja verkonvalvontasovelluksiin, joiden tarkoitus on parantaa sähkönjakelujärjestelmän käytettävyyttä ja luotettavuutta. Mittarit tukevat myös alalaskutussovelluksia ja kustannusten allokointisovelluksia.PowerLogic PM3000 -sarjan sähkömittarit ovat täysin yhteensopiva Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa, mikä tekee sähkönjakelun integroinnin laitoksen hallintajärjestelmään helpommaksi kuin koskaan.Power Meter PM3000 -mittarista on neljä mallia:
- PM3200 – Perusmittari, ilman tietoliikenneominaisuuksia
- PM3210 – Pulssilähdöllä varustettu mittari
- PM3250 – Modbus-yhteydellä varustettu mittari
- PM3250 – Modbus-yhteydellä varustettu mittari, DI/DO
- Taustavalaistu graafinen näyttö, useita kieliä
- Standardit: IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
- Tarkkuusluokka 0.5S
- Jopa 4 tariffia
- 110 – 415 V (L-N, L-L) käyttöjännite
- Tulot 1 A / 5 A (CT)
- Kompakti koko
- Kaksoiskiinnitys DIN-kiskoon
- Peukaloinnin estävät turvaominaisuudet takaavat tietoturvan
- Kustannustenhallintasovellukset
- Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
- Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry)
- Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry), ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
- Energiakustannusten ja energian käytön analysointi vyöhykkeittäin, kohteittain tai ajanjaksoittain energian käytön optimoimiseksi
- Verkonhallintasovellukset
- Sähköparametrien mittaukset sähkönjakelujärjestelmän ymmärtämiseksi paremmin
- Verkon valvonta tehonlaatuongelmien selvittämiseksi ja kuormitusprofiilin optimoimiseksi
- Markkinasegmentit
- Rakennukset
- Teollisuus
- Datakeskukset ja tietoverkot
- Infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)