SCHNEIDER ELECTRIC - PM5110 3V x/5A lk0,5S Pan - METSEPM5110

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamittari - kyllä

  • Jännitemittari - kyllä

  • Tehomittari - kyllä

  • Loistehomittari - kyllä

  • Taajuusmittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480613982

Sähkönumero

6712007

Toimittajan tuotenumero

METSEPM5110

Tukkuerä

30

Virtamittari:

kyllä

Jännitemittari:

kyllä

Tehomittari:

kyllä

Loistehomittari:

kyllä

Taajuusmittari:

kyllä

Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:

0.5S

Pulssilaskuri:

ei

Pyörimisnopeusmittari:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...415 V

Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:

muu

Syöttöjännite DC:

125...250 V

Näyttö:

LCD

Näytteenottotaajuus:

6400 Hz

Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:

4

Taajuusmittausalue:

47...63 Hz

Virranmittauksen sisääntulojen määrä:

6

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Syöttöjännite AC 60 Hz:

100...415 V

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Yliaaltomittaus:

kyllä

Liitettävä johdin, lanka:

0.82...3.31 mm²

Asennustapa:

edestä asennettava / paneeliasennus

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Etänäyttö:

ei

Näytön tarkkuus (vaaka):

128 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

128 px

Näennäisteho:

kyllä

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Tehokerroin:

kyllä

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Mittausarvojen tallennus:

ei

Leveys:

112 mm

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

kyllä

Ethernet-liitännät:

0

Korkeus:

101.2 mm

Kalibroitu:

ei

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Pulssilähtö:

optinen

Tukee OPC UA PubSub protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Mitoitusvirta (In):

5 A

Tarkastusraportti (Audit log):

ei

Maksimivirta (Imax):

20 A

Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:

ei

Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):

kyllä

Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):

ei

Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Syvyys:

89 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Tiedonsiirtoliitännällä KNX:

ei

Kommunikointirajapinta M-Bus:

ei

RS-485 liityntä:

kyllä

Energiamittari Modbus

PowerLogic PM5000 -sarja
Kompaktit, monipuoliset tehomittarit energiakustannus- ja perusverkonhallintasovelluksiin

Ominaisuudet:
  • Tarkkuusluokka 0.2S (PM5500-mallit) ja 0.5S (PM5100 ja PM5300-mallit) aktiiviseen energian mittaamiseen
  • Säännösten EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23 mukainen
  • BTL-hyväksytty BACnet/IP-protokolla (PM5500-mallit) yksinkertaistaa mittarin integraatiota uusiin tai jo olemassa oleviin BMS-järjestelmiin
  • ModBus TCP ja BACnet IP -protokollat (PM5500-mallit) mahdollistavat useamman kuin yhden järjestelmän kommunikaation saman mittarin kanssa yhtäaikaisesti
  • Sisäiset web-sivut (PM5500-mallit) reaaliaikaisen ja tallennetun informaation tarkastelemiseen
  • Kyberturvallisuusparannukset auttavat varmistamaan tietojen eheyden
  • Tietojen kirjaaminen (PM5300 ja PM5500-mallit) paikallisesti pysyvään muistiin varmistavat, että informaatiota ei katoa virta- tai viestintäkatkoksen aikana
  • Useat tariffit (PM5300 ja PM5500-mallit) antavat joustavuutta laskutusrakenteessa
  • Yksittäiset harmoniset THD:n ja TDD:n lisäksi helpottavat häiriön lähteen
  • Graafinen näyttö, jossa on intuitiivinen valikkokäyttöinen navigointiväline jonka seurauksena informaation löytäminen on helppoa (valinnainen etänäyttö PM5563-mittareihin)
  • Kompakti suunnittelu, kaksi klipsiä kiinnittämistä varten
  • 4 virtatuloa (PM5500-mallit)
  • Laajennettu jännitealue (suora yhteys jopa 690 V L-L)
  • Reaaliaikainen kello akkuvarmistuksella