SCHNEIDER ELECTRIC - PM5310 3V x/5A lk0,5S Pan - METSEPM5310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480614002
Sähkönumero
6712009
Toimittajan tuotenumero
METSEPM5310
Tukkuerä
30
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
0.5S
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
100...415 V
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
muu
Syöttöjännite DC:
125...250 V
Näyttö:
LCD
Näytteenottotaajuus:
6400 Hz
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
4
Taajuusmittausalue:
47...63 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
6
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Syöttöjännite AC 60 Hz:
100...415 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Yliaaltomittaus:
kyllä
Liitettävä johdin, lanka:
0.82...3.31 mm²
Asennustapa:
edestä asennettava / paneeliasennus
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Näytön tarkkuus (vaaka):
128 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
128 px
Näennäisteho:
kyllä
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tehokerroin:
kyllä
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Leveys:
112 mm
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
kyllä
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
101.2 mm
Kalibroitu:
ei
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Pulssilähtö:
optinen
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Mitoitusvirta (In):
5 A
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Maksimivirta (Imax):
20 A
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
kyllä
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Syvyys:
89 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Tiedonsiirtoliitännällä KNX:
ei
Kommunikointirajapinta M-Bus:
ei
RS-485 liityntä:
kyllä
PowerLogic PM5000 -sarja
Kompaktit, monipuoliset tehomittarit energiakustannus- ja perusverkonhallintasovelluksiin
Ominaisuudet:
- Tarkkuusluokka 0.2S (PM5500-mallit) ja 0.5S (PM5100 ja PM5300-mallit) aktiiviseen energian mittaamiseen
- Säännösten EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23 mukainen
- BTL-hyväksytty BACnet/IP-protokolla (PM5500-mallit) yksinkertaistaa mittarin integraatiota uusiin tai jo olemassa oleviin BMS-järjestelmiin
- ModBus TCP ja BACnet IP -protokollat (PM5500-mallit) mahdollistavat useamman kuin yhden järjestelmän kommunikaation saman mittarin kanssa yhtäaikaisesti
- Sisäiset web-sivut (PM5500-mallit) reaaliaikaisen ja tallennetun informaation tarkastelemiseen
- Kyberturvallisuusparannukset auttavat varmistamaan tietojen eheyden
- Tietojen kirjaaminen (PM5300 ja PM5500-mallit) paikallisesti pysyvään muistiin varmistavat, että informaatiota ei katoa virta- tai viestintäkatkoksen aikana
- Useat tariffit (PM5300 ja PM5500-mallit) antavat joustavuutta laskutusrakenteessa
- Yksittäiset harmoniset THD:n ja TDD:n lisäksi helpottavat häiriön lähteen
- Graafinen näyttö, jossa on intuitiivinen valikkokäyttöinen navigointiväline jonka seurauksena informaation löytäminen on helppoa (valinnainen etänäyttö PM5563-mittareihin)
- Kompakti suunnittelu, kaksi klipsiä kiinnittämistä varten
- 4 virtatuloa (PM5500-mallit)
- Laajennettu jännitealue (suora yhteys jopa 690 V L-L)
- Reaaliaikainen kello akkuvarmistuksella



