SCHNEIDER ELECTRIC - Poistoilmasuodatin 223x223 - NSYCAG223LPF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 223 mm

  • Leveys - 223 mm

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm

  • Korkeus - 223 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480151545

Sähkönumero

3460524

Toimittajan tuotenumero

NSYCAG223LPF

Tukkuerä

10

Soveltuu koteloleveydelle:

223 mm

Leveys:

223 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Korkeus:

223 mm

Asennustapa:

kiinnitys napsauttamalla

Tuulettimien maksimimäärä:

1

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Sisäänrakennetulla suodattimella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

NSYCAG223LPF