SCHNEIDER ELECTRIC - Poistoilmasuodatin 92x92 - NSYCAG92LPF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 92 mm
Leveys - 92 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Korkeus - 92 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151521
Sähkönumero
3460526
Toimittajan tuotenumero
NSYCAG92LPF
Tukkuerä
102
Soveltuu koteloleveydelle:
92 mm
Leveys:
92 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Korkeus:
92 mm
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Tuulettimien maksimimäärä:
1
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäänrakennetulla suodattimella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54



