SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometri Harmony - XB4BD912R100K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Resistanssi - 100000 Ohm
Energiankulutus - 1 W
Pyörimismäärä - 0...10
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480985034
Sähkönumero
2318598
Toimittajan tuotenumero
XB4BD912R100K
Tukkuerä
1
Resistanssi:
100000 Ohm
Energiankulutus:
1 W
Pyörimismäärä:
0...10
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Harmony XB4 Potentiometri 100 kohm + kiinnitysrunko
Harmony potentiometrejä saatavilla 1 kohm - 470 kohm nimellisarvoilla.
Ruuviliittimet takaavat helpon kytkettävyyden
Harmony potentiometrejä saatavilla 1 kohm - 470 kohm nimellisarvoilla.
Ruuviliittimet takaavat helpon kytkettävyyden




