SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometrin asennussarja - ZB4BD912 sis. nuppi+as.alusta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 0
Ohjauselementin väri - musta
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110896879
Sähkönumero
2320652
Toimittajan tuotenumero
ZB4BD912
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
0
Ohjauselementin väri:
musta
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Säätönuppi potentiometrille
Sopii 6mm akselille