SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometrin säätönuppi - ZB4BD922 6.35MM

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 0

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110896886

Sähkönumero

2320654

Toimittajan tuotenumero

ZB4BD922

Tukkuerä

5

Kytkentäsentojen määrä:

0

Ohjauselementin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Potentiometrin Säätönuppi

Säätönuppi potentiometrille
Sopii 6mm akselille