SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma läpinäk ovi 13mod 4riv - PRA15413


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - paneeliovi
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 336 mm
Korkeus - 750 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432358952
Sähkönumero
3447656
Toimittajan tuotenumero
PRA15413
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
paneeliovi
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
336 mm
Korkeus:
750 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
muu
Pragma läpinäkyvä ovi 13mod 4riv