SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma uppo 24mod 2riv PEjaN - PRA40224


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - aukolla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432388751
Sähkönumero
3447694
Toimittajan tuotenumero
PRA40224
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
aukolla
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Korkeus:
480 mm
Leveys:
610 mm
Syvyys:
30 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Upotussyvyys:
95 mm
Sisäsyvyys:
93 mm
DIN-kisko:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7004
Kotelointiluokka (IP):
IP30