SCHNEIDER ELECTRIC - PRD1 25r 1P+N häl tyyppi 1+2 - 16330


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite AC - 400 V
Korkein jatkuva jännite AC - 350 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Jakelujärjestelmä DC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480060403
Sähkönumero
5815271
Toimittajan tuotenumero
16330
Tukkuerä
25
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite AC:
400 V
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Integroitu varmistussulake:
ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iPRF1 12,5r & PRD1 - Tyypin 1 ja Tyypin 1+2 ylijännitesuojat
Ensimmäinen asentajaystävällinen valaistuksen suojaus. Parempi käytön jatkuvuus ja turvallisuus. Suojaustilan etävalvonta. Quick-mallit helpompi asentaa integroidun erottimen ansiosta.
- Suurin purkausvirta 8 ... 65 KA.
- Integroitu erotin oikosulkuvirran varalta, Isc, jopa 25 KA (IEC 61643-11, versio 2005): Quick PF, Quick PRD -sarjat.
- Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11, versio 2005): PF- ja PRD-sarjat.
- Suurin vakaan tilan jännite Uc = 260, 440 V.
- Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
- Kiinteät tai irrotettavat ylijännitesuojat.
- Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
- Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
- Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
- Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.