SCHNEIDER ELECTRIC - Preventa - Turvarele UAT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - 2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 3
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489601706
Sähkönumero
2721324
Toimittajan tuotenumero
XPSUAT33A3AC
Tukkuerä
16
Mittaustulot:
2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
3
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
120 mm
Energiankulutus:
4 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Mitoitettu kytkentävirta:
0.02 A
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
ei
Käyttöjännite DC:
48...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
kyllä
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
kyllä
Lähestymiskytkinten valvontaan:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0 + 1
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
48...240 V
Päästöhidastusaika:
0...900 s
Syöttöjännite DC:
48...240 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
48...240 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
48...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
48...240 V
Preventa XPS Universaali turvarele yhdistää I/O–ohjauksen yksinkertaisuuteen monipuoliset ja älykkäät diagnostiikkaviestit. Aikaisemmin monipuolinen diagnostiikka on vaatinut vähintäänkin väyläkommunikaatiota. XPSU tarjoaa älyä yksinkertaisella I/O kommunikaatiolla: • Helpolla I/O kommunikaatiolla voidaan välittää yli 40 erilaista (mallista riippuen) diagnostiikkaviestiä liittämällä XPSU suoraan PLC:n digitaalituloon. • Monipuolisella diagnostiikalla päästään kiinni tarkemmin ongelmatilanteen aiheuttajaan. Näin voidaan vähentää koneen seisokkia sekä päästään kiinni tuotantokatkoksen juurisyyhyn. • Lisäksi älykäs lähtö tarjoaa tietoa testausvälistä ja jäljellä olevista toimintasykleistä ennen kuin järjestelmä saavuttaa käyttöikänsä Pulssilähtöistä diagnostiikkaa tukee valmiit sovellustoimilohkot. Kattavalla diagnostiikalla saadaan nostettua koneen ennakoivan kunnossapidon kykyä kustannustehokkaasti, joten se soveltuu hyvin myös yksinkertaisempaan koneeseen. XPSU turvareleeseen on toteutettu useampi turvatoiminto ja niiden valinta on helppoa asetuskytkimellä. Monipuoliset toiminnot yhdessä turvareleessä parantavat varaosahallintaa ja yksinkertaistavat dokumentointia. Saatavilla olevien ja kattavasti dokumentoitujen valmiiden turvasovellusten käyttö nopeuttaa turvatoimintojen sertifiointia sekä dokumentointia. Teknisiä tietoja: • 22.5 & 45 mm leveys. • 2 riviset liittimet ylhäällä ja alhaalla (irroitettavat ruuvi- tai jousiliittimet) • Läpinäkyvä ja sinetöitävä kansi suojaamaan lialta sekä estämään asiattomat asetukset • Lisäliityntä sivussa turvalähtöjen laajentamiseen ilman erillistä johdottamista (ei XPSUAB & XPSUEP malleissa) • IP40 kotelolle, IP20 liittimille. • DIN-kisko & pohjaliitäntä mahdollista • 24 VAC/DC + Laaja syöttöjännitealue välillä 48…240 VAC/DC (Ainoastaan 2 eri syöttöjännitealuetta kattamaan kaikki tarpeet)