SCHNEIDER ELECTRIC - PTC-termistorianturi 110 C - DA1TT110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 110...110 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 250 mm
Materiaali - muu
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110531848
Sähkönumero
3860777
Toimittajan tuotenumero
DA1TT110
Tukkuerä
10
Mitta-alue:
110...110 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
250 mm
Materiaali:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
PTC-termistorianturi 110 C
TeSys T termistorianturit
TeSys T on pitkälle kehitetty moottorihallinta ja -suojausjärjestelmä. Se pystyy estämään kaikki häiriöt. Moottorista johtuva prosessin tai tuotannon keskeytys voidaan ennakoida. Kaikille kenttäväylille avoin TeSys T voi korvata tehokkaasti kaikki aiemmin käytetyt releet.
Sovellukset:
Jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten:
TeSys T termistorianturit
TeSys T on pitkälle kehitetty moottorihallinta ja -suojausjärjestelmä. Se pystyy estämään kaikki häiriöt. Moottorista johtuva prosessin tai tuotannon keskeytys voidaan ennakoida. Kaikille kenttäväylille avoin TeSys T voi korvata tehokkaasti kaikki aiemmin käytetyt releet.
Sovellukset:
Jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten:
- Öljy ja kaasu
- Kaivokset ja mineraalit
- Veden käsittely
- Metalli
- Sellu ja paperi
- Lääketeollisuus
- Pumppaus, tuuletus, suodatus
- Kompressorit, sekoittimet, murskaimet, kuljetinjärjestelmät



