SCHNEIDER ELECTRIC - Puolijohderele - SSP1D440BD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 40 A

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 40 A

  • Nollapistekytkentä - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 3.5...32 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485441832

Sähkönumero

2721382

Toimittajan tuotenumero

SSP1D440BD

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

40 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

40 A

Nollapistekytkentä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

3.5...32 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

40 A

Laajennettava:

ei

Mitoitusvirta Ie, AC-53a:

40 A

Mitoitusvirta Ie, AC-53b:

40 A

Puolijohderele, Harmony Solid state, 40 A, paneeliasennus, DC-kytkentä,in 3.5...32 V DC, out 1…150 V DC

Harmony puolijohdereleet ovat kapeita ja modulaarisesti asennettavissa DIN-kiskoon tai paneeliin. Zelio puolijohderele on kokonaisvaltainen, innovatiivinen ja kompakti ratkaisu teollisuuden sovelluksiin.