SCHNEIDER ELECTRIC - Putkisulakealusta MOQ 12kpl - DF101V sulakepidin 1P32A 10x38


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 10x38 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 1
Juontava 0-napa - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119407298
Sähkönumero
3009500
Toimittajan tuotenumero
DF101V
Tukkuerä
180
Sulakekoolle:
10x38 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
1
Juontava 0-napa:
ei
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
56.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Putkisulakealusta 1-napainen 32A, sulakekoko 10X38mm, paikall.neon-indikointi
TeSys DF mallisto sisältää laajan valikoiman putkisulakealustoja 0,5 - 125A:n nimellisvirta-aluilla erilaisiin sovelluksiin 690V jännitteeseen saakka.
TeSys DF mallisto sisältää laajan valikoiman putkisulakealustoja 0,5 - 125A:n nimellisvirta-aluilla erilaisiin sovelluksiin 690V jännitteeseen saakka.