SCHNEIDER ELECTRIC - Puukko ELKO RS16 - Puukko + suoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipuukko - ei
Terän pituus - 25 mm
Terän muoto - suora
Katkoteräveitsi - ei
Lukituksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160404206
Sähkönumero
6407202
Toimittajan tuotenumero
EKO04042
Tukkuerä
50
Kaapelipuukko:
ei
Terän pituus:
25 mm
Terän muoto:
suora
Katkoteräveitsi:
ei
Lukituksella:
ei
Kokonaispituus:
139 mm
Sormisuojalla:
ei
Raaputtimella:
ei
Taitettava:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Laajennettavissa:
ei
Terän automaattinen sisäänliuku:
ei
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005



