SCHNEIDER ELECTRIC - R-painike - XB4BA922 MUS 130-257mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - litteä
Painikkeen väri - musta/valkoinen/punainen
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110102147
Sähkönumero
2321456
Toimittajan tuotenumero
XB4BA922
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
litteä
Painikkeen väri:
musta/valkoinen/punainen
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Resetointipainike mekaanisesti nollattaville laitteille.
Painike kohdennetaan kotelon kanteen niin että painettaessa tappi osuu esimerkiksi lämpöreleen tai moottorinsuojakatkaisijan resetointipainikkeeseen.
Sopii kaikille mekaanisesti resetoitaville kojeille.
Useita malleja eri pituuksilla ja toimintamatkoilla.




