SCHNEIDER ELECTRIC - Rankakiinnike Multifix - KT21 Rankakiinnike HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - ruostumaton teräs
Rakennetyyppi - muu
Muoto - suorakulmainen
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7020160743305
Sähkönumero
1110596
Toimittajan tuotenumero
EKO07433
Tukkuerä
240
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
ruostumaton teräs
Rakennetyyppi:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Pyörivä rengas:
ei
Ruuveilla:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...0 mm
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivientien lukumäärä:
1
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Tuulenpitävä:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
0 mm²
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.




