SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - Rappauskansi jakorasiaan


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 94 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Leveys - 94 mm
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481212498
Sähkönumero
1150423
Toimittajan tuotenumero
IMT35264
Tukkuerä
10
Halkaisija:
94 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Leveys:
94 mm
Syvyys:
14 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Multifix Ultra rappauskansi jakorasiaan
Multifix Ultra jakorasian rappauskansi
Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.
Multifix Ultra jakorasian rappauskansi
- Multifix Ultra jakorasiat toimitetaan ilman rappauskantta
- Korotusrenkaan mukana toimitettavat ruuvit (2 kpl) saa kiinni jakorasian kannen sisäosaan
- Kansi sopii myös JR08 jakorasiaan
- Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)
Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.