SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - RKL1 KIINNIV 70-78

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Kapeliaukolla - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011505656
Sähkönumero
1150565
Toimittajan tuotenumero
201139000
Tukkuerä
5
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Multifix RKL1 siirtokansi IP20 jakorasiaan valkoinen
Multifix rasiakannet jako- ja kojerasioihin
Saatavana sisustuspeitekansia ja kaapelinlähdöllä varustettuja kansia
Multifix rasiakannet jako- ja kojerasioihin
Saatavana sisustuspeitekansia ja kaapelinlähdöllä varustettuja kansia




