SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - RLK40 KIINNIV 78 KORKEA IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Kapeliaukolla - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011505755
Sähkönumero
1150575
Toimittajan tuotenumero
205599000
Tukkuerä
5
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Kapeliaukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Multifix RLK40 liitäntäkansi IP44 jakorasia valkoinen
Multifix rasiakannet jako- ja kojerasioihin
Saatavana sisustuspeitekansia ja kaapelinlähdöllä varustettuja kansia
Multifix rasiakannet jako- ja kojerasioihin
Saatavana sisustuspeitekansia ja kaapelinlähdöllä varustettuja kansia




