SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - RRK1 KIINNIV 70-78

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - kansi koukulla
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Kapeliaukolla - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011505465
Sähkönumero
1150546
Toimittajan tuotenumero
200929000
Tukkuerä
5
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
kansi koukulla
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Multifix RRK1 ripustuskansi IP20 jakorasiaan valkoinen
Ripustuskansi jakorasiaan valaisimen kiinnitystä varten
Ripustuskansi jakorasiaan valaisimen kiinnitystä varten




