SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakiinnike Multifix - KT2 Valukiinnike 103mm HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481455925
Sähkönumero
1110589
Toimittajan tuotenumero
IMT80288
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Multifix KT2 valukiinnike KR kojerasioille 103mm naulalla HF
Multifix KT2 valukiinnike KR kojerasioille 103mm naulalla.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix KT2 valukiinnike KR kojerasioille 103mm naulalla.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.




