SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiatuki Multifix - KT66 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hyllytuki tähtiprofiilia
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481456021
Sähkönumero
1110591
Toimittajan tuotenumero
IMT80298
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hyllytuki tähtiprofiilia
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Varaosa:
kyllä
Multifix KT66 rasiatuki 66mm seinärakenteille. Tuki asetetaan rasianalle, korkeus 21mm HF
Multifix KT66 rasiatuki 21mm
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Rasiatukien käyttö on mietitty täysin uudestaan.
Multifix KT66 rasiatuki 21mm
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Rasiatukien käyttö on mietitty täysin uudestaan.
- Yhdellä 21 mm korkealla tuella, joka kiinnitetään rasian pohjaan, saat aikaan 66mm väliin sopivan kokonaisuuden.
- 25mm tuen lisäämällä pääset 70mm paksuuteen ja toisen 25mm tuen lisäämällä pääset 95mm paksuuteen jne.
- Rasiatukia tarjotaan teipillä ja ilman. Valitse itse kumman käyttäminen sopii sinulle.




