SCHNEIDER ELECTRIC - RC-piiri 24-48VAC D..A - LAD4RC3E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V
Käyttöjännite DC - 24...48 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119410168
Sähkönumero
3760225
Toimittajan tuotenumero
LAD4RC3E
Tukkuerä
10
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...48 V
Käyttöjännite DC:
24...48 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
24...48 V
TeSys RC-piiri 24-48VAC D**A
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja