SCHNEIDER ELECTRIC - RC-piiri 380-415VAC D..A - LAD4RC3N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 380...415 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 380...415 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119410199
Sähkönumero
3760227
Toimittajan tuotenumero
LAD4RC3N
Tukkuerä
10
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
380...415 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
380...415 V
TeSys RC-piiri 380-415VAC D**A
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja