SCHNEIDER ELECTRIC - RC-piiri 50-127VAC D..A - LAD4RC3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 50...127 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 50...127 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119410175
Sähkönumero
3760226
Toimittajan tuotenumero
LAD4RC3G
Tukkuerä
10
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
50...127 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
50...127 V
TeSys RC-piiri 50-127VAC D**A
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja



