SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja 220-250VAC - LA4KA1U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
Käyttöjännite DC - 110...250 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110230093
Sähkönumero
3782867
Toimittajan tuotenumero
LA4KA1U
Tukkuerä
135
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
Käyttöjännite DC:
110...250 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
TeSys D kontaktorin RC-suoja / kelavaimennuspiiri 110-250V AC LC1K Häiriönpoisto/Vaimennus-moduulit Tesys K kontaktorille
- Vaimentaa tehokkaasti katkaisun aiheuttamia jännitepiikkejä
- Pidentää kontaktorin käyttöikää sekä lisää toimintavarmuutta