SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA4FRCF, RC-suoja, 50-110V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 50...110 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 50...110 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110273588
Sähkönumero
3782529
Toimittajan tuotenumero
LA4FRCF
Tukkuerä
70
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
50...110 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
50...110 V
TeSys F kontaktorin RC-suoja 50-110V AC
Tesys F -kontaktorin lisälohko
Pikakiinnikkeillä kiinnitettävä vaimenninyksikkö.
TeSys F -kontaktorit
Tesys F -kontaktorin lisälohko
Pikakiinnikkeillä kiinnitettävä vaimenninyksikkö.
TeSys F -kontaktorit
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.